CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.70inkl. MwSt
114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P5 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.4 kN |
Statische Belastung | 2.36 kN |
Referenzdrehzahl | 60000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.1 kN |
Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
Gewicht | 0.0217 kg |
Gewicht | 0.048 lb |
da_min | 14 mm |
da_max | 16.9 mm |
B | 8 mm |
D | 28 mm |
d | 12 mm |
d1 | 17 mm |
D2 | 24.72 mm |
Da_max | 26 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 4.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.35inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026