Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6001-2RZTN9/C3HLT

  • ERIKS:13197131
  • Hersteller:6001-2RZTN9/C3HLT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 12 mm und eine Breite von 8 mm. Das Lager eignet sich für Anwendungen, die hohe Grenzdrehzahlen bis zu 38.000 U/min erfordern. Mit einer dynamischen Tragzahl von 5,4 kN ist es für eine effiziente Lastaufnahme ausgelegt. Der Außendurchmesser von 28 mm ermöglicht die Kompatibilität mit verschiedenen Gehäusen.

Funktionen
  • 12 mm Innendurchmesser ermöglicht passgenauen Einbau in kompakte Wellenbaugruppen
  • Hohe Grenzdrehzahl von 38.000 U/min unterstützt anspruchsvolle Rotationsanwendungen
  • Die dynamische Tragzahl von 5,4 kN gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter Betriebsbelastungen
  • 8 mm Breite ermöglicht die Installation in platzbeschränkten Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen, die kompakte Kugellagerlösungen benötigen
  • Ideal für Anlagen mit Anforderungen an hohe Drehgeschwindigkeiten
  • Kompatibel mit Gehäusen, die für Lager mit 28 mm Außendurchmesser ausgelegt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LT
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Grenzdrehzahl
38000 rpm
Gewicht
0.022 kg
Gewicht
0.047 lb
B
8 mm
d
12 mm