Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6001-2RZ/LHT23

  • ERIKS:13197130
  • Hersteller:6001-2RZ/LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 12 mm und eine Breite von 8 mm für kompakte Einbausituationen. Der Außendurchmesser von 28 mm ermöglicht eine effiziente Lastverteilung in verschiedenen Baugruppen. Mit einer Grenzdrehzahl von 38.000 U/min ist es für anspruchsvolle Betriebsumgebungen geeignet. Das Lager unterstützt eine dynamische Tragzahl von 5,4 kN und gewährleistet Zuverlässigkeit unter Belastung. Hergestellt von SKF ist es Teil der 6001-Serie für allgemeine industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Kompakte 8 mm Breite ermöglicht die Installation in beengten Räumen und erhöht die Gestaltungsflexibilität
  • Begrenzte Drehzahl von 38.000 U/min unterstützt Hochgeschwindigkeitsanwendungen und verringert das Ausfallrisiko
  • Die dynamische Tragzahl von 5,4 kN gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Lastbedingungen
  • 28 mm Außendurchmesser verteilt Lasten effizient und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Die Kompatibilität der SKF 6001 Serie erleichtert die Standardisierung über verschiedene Anlagenplattformen hinweg
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Werkzeugmaschinenspindeln, die präzise Bewegungen erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, die bei dauerhaft hohen Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit automatisierten Fördersystemen in Fertigungslinien
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6001
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Grenzdrehzahl
38000 rpm
Gewicht
0.047 lb
Gewicht
0.022 kg
B
8 mm
d
12 mm