Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6001-2RSL/C3

  • ERIKS:24002264
  • Hersteller:6001-2RSL/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für radiale und axiale Belastungen in anspruchsvollen Anwendungen ausgelegt. Es verfügt über eine Breite von 8 mm, einen Bohrungsdurchmesser von 12 mm und einen Außendurchmesser von 28 mm. Die abgedichtete Ausführung mit Fettschmierung minimiert die Reibung und ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Die Lagerstahlkonstruktion und der Käfig aus Blech sorgen für Langlebigkeit im industriellen Einsatz.

Funktionen
  • Reibungsarme Dichtungen minimieren den Schmierstoffverlust und schützen vor Verunreinigungen
  • Fettschmierung gewährleistet eine gleichbleibende Leistung und verringert den Wartungsaufwand
  • C3-Lagerluft ermöglicht höhere Betriebsdrehzahlen und thermische Ausdehnung
  • Blechkäfig bietet strukturelle Festigkeit für einen stabilen Lagerbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die langlebige Komponenten benötigen
  • wartungsarme Lager
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren im kontinuierlichen Industrieeinsatz
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Grenzdrehzahl
30000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0214 kg
Gewicht
0.047 lb
B
8 mm
Alternativen

CHF 6.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026