Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6001-2RSL

  • ERIKS:23757552
  • Hersteller:6001-2RSL
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Dichtungen ausgestattet, um eine effektive Schmierstoffretention und den Schutz vor Verunreinigungen zu gewährleisten. Die robuste Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Das reibungsarme Hochgeschwindigkeitsdesign nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und unterstützt einen effizienten Betrieb. Dieses einreihige Lager eignet sich für Anwendungen mit geringem Wartungsaufwand und langer Lebensdauer.

Funktionen
  • Dichtung auf beiden Seiten hält das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen für eine längere Lebensdauer
  • Blechkäfig sorgt für stabile Führung und reduziert Betriebsgeräusche
  • Reibungsarme Dichtungen ermöglichen hohe Drehzahlen bei reduziertem Energieverlust
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Haltbarkeit für anspruchsvolle Lastbedingungen
  • Fettschmierung vereinfacht die Wartung und verringert den Stillstandsbedarf
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Hochgeschwindigkeitskugellager
  • Ideal für Förderanlagen, die in staubigen oder verunreinigten Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Präzisionsinstrumenten, die minimale Vibration erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.1 kN
Grenzdrehzahl
30000 rpm
Gewicht
0.0208 kg
Gewicht
0.046 lb
da_min
14 mm
da_max
15 mm
B
8 mm
D
28 mm
d
12 mm
D2
24.72 mm
d2
14.75 mm
Da_max
26 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 6.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026