Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6001-2RSH/W64

  • ERIKS:12174041
  • Hersteller:6001-2RSH/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design, das auf Vielseitigkeit und Langlebigkeit optimiert ist. Gefertigt aus Wälzlagerstahl bietet es geringe Reibung und unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen. Die beidseitigen Kontaktabdichtungen und die Festschmierstoffschmierung minimieren den Wartungsaufwand. Die robuste Bauweise ermöglicht hohe Grenzdrehzahlen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Blechkäfig gewährleistet zuverlässigen Elementabstand für gleichbleibende Leistung bei dynamischen Belastungen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen die internen Komponenten vor dem Eindringen von Verunreinigungen und Schmutzpartikeln
  • Festöl-Schmierung verringert die Nachschmierhäufigkeit und verlängert die Wartungsintervalle
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen für eine gesteigerte Betriebseffizienz
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet erhöhte Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit bei starker Beanspruchung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen leisen und effizienten Betrieb erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, die hohe Geschwindigkeit und geringen Wartungsaufwand benötigen
  • Kompatibel mit Automatisierungsanlagen mit häufigen Start-Stopp-Zyklen
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Solid Oil
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.02 kg
Gewicht
0.044 lb
B
8 mm