Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6001-2RSH/LHT23

  • ERIKS:13197124
  • Hersteller:6001-2RSH/LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Dichtungen für erhöhten Schutz ausgestattet. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und für niedrige Geräusch- und Vibrationswerte optimiert und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Die Bauweise des Lagers ermöglicht hohe Drehzahlen und eine einfache Montage. Es ist so konstruiert, dass der Wartungsaufwand im Vergleich zu anderen Lagertypen reduziert ist.

Funktionen
  • Dichtung auf beiden Seiten hält Verunreinigungen fern und hält das Schmiermittel für eine verlängerte Lebensdauer zurück
  • Optimiertes Design ermöglicht hohe Drehzahlen für eine verbesserte Betriebseffizienz
  • Blechkäfig bietet Stabilität und präzise Kugelführung bei wechselnden Belastungen
  • Die Tiefnutgeometrie trägt zuverlässig radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
  • Vorgefüllte Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in Industrieautomatisierungsanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Kompatibel mit Ventilatoren und Pumpen in der HLK- und Prozessindustrie
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.0206 kg
Gewicht
0.045 lb
B
8 mm