Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6001-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:13197121
  • Hersteller:6001-2RSH/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine kompakte Bauweise mit einem Innendurchmesser von 12 mm und einem Außendurchmesser von 28 mm. Das Lager bietet eine Tragzahl von 5,4 kN und arbeitet bei Grenzdrehzahlen bis zu 17.000 Umdrehungen pro Minute. Mit Dichtungen ausgestattet ist es für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Verunreinigungen erfordern. Die Breite von 8 mm ermöglicht den Einbau in beengten Räumen. Die Spezifikation der Serie 6001 gewährleistet die Kompatibilität in verschiedenen industriellen Baugruppen.

Funktionen
  • Das abgedichtete Design schützt die internen Komponenten vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit
  • Die hohe Grenzdrehzahl von 17.000 U/min ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Maschinen.
  • Die kompakte Breite von 8 mm ermöglicht die Integration in platzbeschränkte Anlagenlayouts.
  • Eine Tragfähigkeit von 5,4 kN erfüllt die Anforderungen mittelschwerer Betriebsbedingungen zuverlässig.
  • Standardisierte Abmessungen der Serie 6001 gewährleisten einen unkomplizierten Austausch und eine einfache Austauschbarkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kleinen Elektromotoren in leichten Industrieprozessen
  • Ideal für Förderrollen mit mittlerer Traglast
  • Kompatibel mit Getrieben in präzisen mechanischen Baugruppen
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6001
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.022 kg
Gewicht
0.047 lb
B
8 mm
d
12 mm