Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6000-2ZTN9/C3LT

  • ERIKS:24002258
  • Hersteller:6000-2ZTN9/C3LT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Dichtscheiben, die das Schmiermittel zurückhalten und Verunreinigungen abwehren. Die robuste Lagerstahlkonstruktion trägt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen. Der nichtmetallische Käfig und das reibungsarme Design ermöglichen hohe Drehzahlen bei geringer Geräuschentwicklung. Durch die kompakte Bauform und die C3-Lagerluft eignet es sich für vielseitige Anwendungen mit geringem Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Das integrierte Schilddesign hält das Schmiermittel im Inneren und Verunreinigungen draußen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.
  • Nichtmetallischer Käfig reduziert die Reibung und ermöglicht höhere Drehzahlen, was die Effizienz verbessert
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten und erhöht die Anwendungsflexibilität
  • C3-Lagerluft ermöglicht thermische Ausdehnung und verringert das Risiko vorzeitigen Ausfalls
  • Kompakte Breite und einreihige Bauweise erleichtern die Installation und sparen Platz in Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren für einen zuverlässigen Langzeitbetrieb
  • Ideal für Industrieventilatoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und eine hohe Drehzahlleistung benötigen
  • Kompatibel mit Förderanlagen in Umgebungen, in denen ein Kontaminationsrisiko besteht
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
1.96 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0186 kg
Gewicht
0.041 lb
B
8 mm