Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6000-2Z/C3VT127

  • ERIKS:23772383
  • Hersteller:6000-2Z/C3VT127
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Abdeckungen, die vor Verunreinigungen schützen und das Schmiermittel zurückhalten. Es ist für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit geringer Reibung ausgelegt und ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Belastungen. Die robuste und dennoch einfache Bauweise ermöglicht einen vielseitigen Einsatz und minimiert den Wartungsaufwand in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten das Schmiermittel im Inneren und Verunreinigungen fern, wodurch die Lebensdauer verlängert wird
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und verbessert die Betriebseffizienz.
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und bietet Flexibilität für unterschiedliche Lastrichtungen
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und stabile Käfigführung
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung zur Unterstützung empfindlicher Geräteanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Verwendet mit Pumpen und Kompressoren, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren für den Dauerbetrieb
  • wartungsarmer Betrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
1.96 kN
Referenzdrehzahl
67000 rpm
Grenzdrehzahl
34000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0195 kg
Gewicht
0.043 lb
B
8 mm