Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6000-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23757541
  • Hersteller:6000-2Z/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 10 mm und einen Außendurchmesser von 26 mm. Mit einer Breite von 8 mm ist es für Lasten bis zu 4,75 kN ausgelegt. Das Lager ist mit Dichtungen oder Abdeckungen ausgestattet, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Geeignet für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit einer Grenzdrehzahl von 40.000 U/min.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Eine Grenzdrehzahl von 40000 U/min ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in Hochgeschwindigkeitsmaschinen.
  • Eine Tragfähigkeit von 4,75 kN unterstützt anspruchsvolle mechanische Anwendungen mit gleichbleibender Leistung
  • 8 mm Breite optimiert die Kompaktheit für Installationen mit begrenztem Platzbedarf
  • Das Tiefnutdesign gewährleistet einen stabilen Betrieb und minimiert die Reibung bei radialen und axialen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit mittelgroßen Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Maschinen, bei denen kompakte Lagerabmessungen erforderlich sind
  • Kompatibel mit Industrieanlagen, die eine robuste Tragfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6000
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
1.96 kN
Referenzdrehzahl
67000 rpm
Grenzdrehzahl
34000 rpm
Gewicht
0.019 kg
Gewicht
0.042 lb
B
8 mm