Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6000-2Z/C3GWP

  • ERIKS:23757540
  • Hersteller:6000-2Z/C3GWP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 10 mm und einen Außendurchmesser von 26 mm. Es ist wahlweise mit Dichtungen oder Abdeckungen für verbesserten Schutz erhältlich. Das Lager unterstützt eine dynamische Tragfähigkeit von 4,75 kN und eignet sich für Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis zu 40.000 U/min. Seine Konstruktion und Abmessungen ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb in unterschiedlichsten industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Betriebsdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die hohe Grenzdrehzahl von 40.000 U/min ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen rotierenden Anwendungen.
  • Kompakte 8-mm-Breite ermöglicht die Installation in platzbeschränkten Baugruppen
  • Dynamische Tragzahl von 4,75 kN erfüllt mittlere bis hohe Lastanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit mittelgroßen Elektromotoren für effiziente Leistung
  • Ideal für Maschinen mit kompaktem Platzbedarf
  • Hochgeschwindigkeitslagerlösungen
  • Kompatibel mit Geräten, die Staub oder leichter Feuchtigkeit ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
1.96 kN
Grenzdrehzahl
40000 rpm
Gewicht
0.019 kg
Gewicht
0.042 lb
B
8 mm