Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6000-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757539
  • Hersteller:6000-2Z/C3GJN
Image 1
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild für verbesserten Schutz ausgestattet. Es ist für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit geringer Reibung und minimaler Vibration ausgelegt. Die robuste Konstruktion nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen fernzuhalten, was eine verlängerte Betriebsdauer unterstützt.

Funktionen
  • Blechkäfig sorgt für Langlebigkeit und unterstützt eine stabile Kugelführung während des Betriebs
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen, was längere Wartungsintervalle ermöglicht
  • C3-Lagerluft ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei höheren Temperaturen oder bei Ausrichtungsfehlern
  • Optimiert für geringe Reibung und einen effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet eine hohe Tragfähigkeit und Verschleißfestigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kompakten Elektromotoren mit geringem Wartungsbedarf
  • Ideal für Industriegetriebe, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit automatisierten Montagelinien, die eine zuverlässige Lastunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
1.96 kN
Referenzdrehzahl
67000 rpm
Grenzdrehzahl
34000 rpm
Gewicht
0.0192 kg
Gewicht
0.042 lb
B
8 mm