Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6000-2RSLTN9/C3VT162

  • ERIKS:12121349
  • Hersteller:6000-2RSLTN9/C3VT162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Dichtungen ausgestattet, um eine zuverlässige Schmierstoffhaltung und Schutz vor Verunreinigungen zu gewährleisten. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und auf minimale Geräusch- und Vibrationsentwicklung optimiert, wodurch sowohl radiale als auch axiale Lasten unterstützt werden. Das robuste einreihige Design ermöglicht hohe Drehzahlen und verringert den Wartungsaufwand im Vergleich zu Alternativen. Die integrierte reibungsarme Dichtung verlängert die Lebensdauer und macht das Lager für anspruchsvolle Einsatzbedingungen geeignet.

Funktionen
  • Nichtmetallischer Käfig minimiert das Gewicht und reduziert die Reibung für eine verbesserte Betriebseffizienz
  • Reibungsarme Dichtung hält Schmierfett zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit bei längerem Gebrauch.
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten und ermöglicht flexible Befestigungsoptionen für verschiedene Maschinen
  • Hohe Grenz- und Referenzdrehzahlen ermöglichen den Einsatz in Anwendungen mit hohen Drehzahlanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringen Wartungsaufwand und Hochgeschwindigkeitsfähigkeit erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die Staub- oder Partikelumgebungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die einen zuverlässigen Betrieb unter variablen Lasten benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
1.96 kN
Referenzdrehzahl
67000 rpm
Grenzdrehzahl
34000 rpm
Gewicht
0.0178 kg
Gewicht
0.039 lb
B
8 mm