CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.43inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P5 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 4.75 kN |
Statische Belastung | 1.96 kN |
Referenzdrehzahl | 67000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.083 kN |
Grenzdrehzahl | 34000 rpm |
Gewicht | 0.0184 kg |
Gewicht | 0.041 lb |
da_min | 12 mm |
da_max | 12.5 mm |
B | 8 mm |
D | 26 mm |
d | 10 mm |
D2 | 22.6 mm |
d2 | 12.55 mm |
Da_max | 24 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |