Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6000-2RSH/LHT23

  • ERIKS:13197087
  • Hersteller:6000-2RSH/LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 10 mm und eine Breite von 8 mm bei einer dynamischen Tragzahl von 4,75 kN. Das Produkt ist mit Dichtungen ausgestattet und für Drehzahlen bis zu 40.000 U/min ausgelegt. Das Design der Baureihe 6000 eignet sich für Anwendungen, die eine zuverlässige Rotation bei hohen Geschwindigkeiten erfordern.

Funktionen
  • Das abgedichtete Design minimiert das Eindringen von Verunreinigungen und gewährleistet eine gleichbleibende Betriebssicherheit.
  • Eine dynamische Tragzahl von 4,75 kN ermöglicht die Aufnahme mittlerer Radiallasten auf engem Raum.
  • Begrenzte Drehzahl von 40000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeits-Rotationsumgebungen
  • 8 mm Breite optimiert die Installation in Anwendungen mit begrenztem Einbauraum
  • Die Tiefnutgeometrie verringert die Reibung und verbessert die Effizienz bei kontinuierlichen Abläufen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kleinen Elektromotoren, die eine Hochgeschwindigkeitslagerung benötigen
  • Ideal für kompakte Getriebe in automatisierten Montageanlagen
  • Kompatibel mit Förderrollen, die in kontrollierten Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
1.96 kN
Grenzdrehzahl
40000 rpm
Gewicht
0.019 kg
Gewicht
0.042 lb
B
8 mm