Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6000-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23757533
  • Hersteller:6000-2RSH/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Blechkäfig und beidseitige Dichtungen für verbesserten Schutz. Es ist für geringe Reibung, niedrige Geräuschentwicklung und hohe Drehzahlen ausgelegt. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Die integrierte Dichtung hilft, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen auszuschließen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Blechgehäuse gewährleistet strukturelle Stabilität unter mechanischer Belastung für einen zuverlässigen Betrieb
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und gewährleisten eine längere Lagerlebensdauer
  • C3-Innenspiel ermöglicht thermische Ausdehnung und verringert das Risiko vorzeitigen Verschleißes
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und unterstützt einen kontinuierlichen Anlagenbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kompakten Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Förderrollen, die einen geringen Wartungsaufwand und einen leisen Betrieb erfordern
  • Kompatibel mit kleinen Pumpen, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
1.96 kN
Gewicht
0.0185 kg
Gewicht
0.041 lb
B
8 mm