Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 394980 A-2Z

  • ERIKS:23757198
  • Hersteller:394980 A-2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitige Abdeckungen und eine robuste Lagerstahlkonstruktion. Es ist für geringe Reibung, niedrige Vibrationen und hohe Drehzahlen optimiert. Die Konstruktion ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Belastungen und erfüllt vielseitige industrielle Anforderungen. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel im Lager und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Integrierte Doppeldichtungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und verringern die Wartungsintervalle
  • Für geringe Reibung optimiert, um hohe Drehzahlen bei anspruchsvollen Anwendungen zu ermöglichen
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet eine zuverlässige Festigkeit für sowohl radiale als auch axiale Belastungen
  • Fettschmierung minimiert Verschleiß und unterstützt einen gleichmäßigen Langzeitbetrieb
  • Kompakte Breite von 7,938 mm ermöglicht den Einsatz in platzbeschränkten Montageumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren, die einen hohen Drehzahlbereich und einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Verwendet mit kleinen Pumpen, bei denen eine robuste Abdichtung die Lebensdauer der Komponenten verlängert
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die minimalen Wartungsaufwand und lange Wartungsintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
394
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28.575 mm
Breite
7.938 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.07 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Gewicht
0.0225 kg
Gewicht
0.05 lb
B
7.938 mm