CHF 17.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.77inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 161 |
Typ | 16101 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.07 kN |
Statische Belastung | 2.36 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.1 kN |
Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
Gewicht | 0.0255 kg |
Gewicht | 0.056 lb |
da_min | 14.4 mm |
da_max | 16.6 mm |
B | 8 mm |
D | 30 mm |
d | 12 mm |
d1 | 17 mm |
D2 | 24.72 mm |
Da_max | 27.6 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026