CHF 11.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.81inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | 16002 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P5 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.85 kN |
Statische Belastung | 2.85 kN |
Referenzdrehzahl | 50000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.12 kN |
Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
Gewicht | 0.0281 kg |
Gewicht | 0.062 lb |
da_min | 17 mm |
da_max | 20.1 mm |
B | 8 mm |
D | 32 mm |
d | 15 mm |
d1 | 20.5 mm |
D2 | 28.2 mm |
Da_max | 30 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 10.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026