Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 6209 NR

  • ERIKS:23758443
  • Hersteller:6209 NR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6209
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Nuttyp
mit Ringnut und Sprengring
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.413 kg