CHF 193.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6020 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 1.272 kg |