CHF 99.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6014 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 116.6 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |