CHF 34.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6012 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |
Dynamische Belastung | 30.7 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 0.41 kg |