CHF 72.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6213 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |
Dynamische Belastung | 58.5 kN |
Statische Belastung | 40.5 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 1.04 kg |