CHF 23.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6208 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 19 kN |
Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 0.365 kg |