Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Beidseitig abgedichtet 6309-2ZNR

  • ERIKS:23758985
  • Hersteller:6309-2ZNR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6309
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Nuttyp
mit Ringnut und Sprengring
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
0.871 kg