Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Beidseitig abgedichtet 6204-2ZNR

  • ERIKS:23758292
  • Hersteller:6204-2ZNR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.14inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Nuttyp
mit Ringnut und Sprengring
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Gewicht
0.111 kg