CHF 10.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6204 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52.7 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GJN |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |