CHF 93.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6016 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 134.7 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GJN |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |