Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6305 N

  • ERIKS:23758862
  • Hersteller:6305 N
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings. Ohne Sprengring.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6305
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Nuttyp
mit Ringnut
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.215 kg
Alternativen

CHF 14.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026