CHF 120.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6215 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut |