SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6208 N/C3

  • ERIKS:23758412
  • Hersteller:6208 N/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings. Ohne Sprengring.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Nuttyp
mit Ringnut
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.347 kg
Alternativen

CHF 16.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026