Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Offen 6201 NTN9/C4

  • ERIKS:23225187
  • Hersteller:6201 NTN9/C4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings. Ohne Sprengring.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6201
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Nuttyp
mit Ringnut
Gewicht
0.034 kg