Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Einseitig abgedichtet 6212-ZNBR

  • ERIKS:13198096
  • Hersteller:6212-ZNBR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings. Ohne Sprengring.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6212
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
116.6 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Nuttyp
mit Ringnut