Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6207-2RS1N

  • ERIKS:23758392
  • Hersteller:6207-2RS1N
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings. Ohne Sprengring.Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.39inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6207
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Nuttyp
mit Ringnut
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.286 kg
Alternativen

CHF 21.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026