SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6202-2ZN

  • ERIKS:24002429
  • Hersteller:6202-2ZN
Image 1
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings. Ohne Sprengring.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Nuttyp
mit Ringnut
Gewicht
0.044 kg