Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut Stahl Beidseitig abgedichtet 6201-2ZN/C3WT

  • ERIKS:13197695
  • Hersteller:6201-2ZN/C3WT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings. Ohne Sprengring.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 bis 3 für -40 bis +160 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6201
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Nuttyp
mit Ringnut