CHF 10.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6004 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut |
Dynamische Belastung | 9.95 kN |
Statische Belastung | 5 kN |
Gewicht | 0.07 kg |