CHF 239.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 259.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 300 |
Typ | 314 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 114 kN |
Statische Belastung | 102 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 2.57 kg |