SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Offen 309

  • ERIKS:23756655
  • Hersteller:309
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
300
Typ
309
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
55 kN
Statische Belastung
44 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.89 kg