Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Offen 308 TN9/C3

  • ERIKS:23756652
  • Hersteller:308 TN9/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
300
Typ
308
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.641 kg