CHF 95.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 300 |
Typ | 308 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 45.7 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Gewicht | 0.671 kg |