Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Offen 305

  • ERIKS:23756620
  • Hersteller:305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
300
Typ
305
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
15.6 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.222 kg