CHF 270.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 292.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 200 |
Typ | 217 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 96.8 kN |
Statische Belastung | 100 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Gewicht | 1.803 kg |