CHF 114.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 200 |
Typ | 213 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 60.5 kN |
Statische Belastung | 58.5 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 1.082 kg |