CHF 89.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 200 |
Typ | 211 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 48.4 kN |
Statische Belastung | 44 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 0.656 kg |