CHF 79.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 200 |
Typ | 210 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 39.1 kN |
Statische Belastung | 34.5 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 0.497 kg |