Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Offen 209

  • ERIKS:23755351
  • Hersteller:209
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
200
Typ
209
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
35.2 kN
Statische Belastung
30 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.439 kg