SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Offen 208

  • ERIKS:23755348
  • Hersteller:208
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
200
Typ
208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
33.6 kN
Statische Belastung
27 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
0.393 kg